Motion
HW15V2E2
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, 254T cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05655630
N° MFRHW15V2E2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, 254T cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1465 tr/min - base 1775 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05655630
N° MFRHW15V2E2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    25.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.4 pi-lb
  • Poids
    300 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1465 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382035853
  • Courant maximal admissible
    18.4 A, 22.4 A, 37 A, 45 A
  • Modèle
    FH50
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 CH 1775 ET 1465 TR/MIN HW15V2E2 230/460 ET