Motion
HW5V2E2
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, 184T cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1755 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05655636
N° MFRHW5V2E2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, 184T cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 1435 tr/min - base 1755 tr/min, horizontal/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05655636
N° MFRHW5V2E2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    15 pi-lb
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1435 tr/min à 1755 tr/min
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382037307
  • Courant maximal admissible
    6.3 A, 12.5 A
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 CH 1755 ET 1435 TR/MIN HW5V2E2 230/460 ET