Motion
WD32S3AC
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56HC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur bride face en C, surair continu
N° D’ARTICLE MI05655707
N° MFRWD32S3AC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (peint) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56HC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur bride face en C, surair continu
N° D’ARTICLE MI05655707
N° MFRWD32S3AC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    84.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    3 A, 6.0 A
  • Modèle
    P063EMD5040015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR WD32S3AC