Motion
SS-DP100
Adaptateurs coudés et droits - 1 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05656934
N° MFRSS-DP100
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 1 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05656934
N° MFRSS-DP100
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
Votre prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1 po
  • Taille
    1 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Application
    • Agriculture• Produits chimiques• Pétrole• Construction• Manutention de matériaux• Irrigation• Fissuration
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Bouchon antipoussière
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable de type 304
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033982
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie DP
  • Types de produits
    Bouchons antipoussière DP en acier inoxydable
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353033982
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE CAMLOCK FTG SS-DP-100S/S
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po