Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2080 / 2 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Épaisseur de la plaque0.125 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Construction de la chaîneGoupille creuse
- Numéro de chaîne et pas2080 / 2 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Type de lienMaillon de rouleau
- Numéro de stock du fabricant3748
- MatérielAcier inoxydable 600
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
- Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.