Motion
PLAQUES D’AJUSTEMENT À GLISSIÈRE C2040SS

PEER CHAIN
C2040SS SLIP FIT PLATES

Plaques d’ajustement coulissant - Pas de 2040 / 1 po, ajustement coulissant, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05658268
N° MFRC2040SS SLIP FIT PLATES
Prix3.39 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2040SS SLIP FIT PLATES

Plaques d’ajustement coulissant - Pas de 2040 / 1 po, ajustement coulissant, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05658268
N° MFRC2040SS SLIP FIT PLATES
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
Votre prix3.39 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Coupe jupon
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Plaque d’ajustement coulissante
  • Numéro de stock du fabricant
    5397
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUES D’AJUSTEMENT EMBOÎTABLES EN ACIER INOXYDABLE C2040
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.