Motion
PLAQUES D’AJUSTEMENT À GLISSIÈRE 60NP

PEER CHAIN
60NP SLIP FIT PLATES

Slip Fit Plates - 60 / 3/4 in Pitch, Slip Fit, Carbon Steel Material, Nickel Plated Finish
N° D’ARTICLE MI05658444
N° MFR60NP SLIP FIT PLATES
Prix1.75 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60NP SLIP FIT PLATES

Slip Fit Plates - 60 / 3/4 in Pitch, Slip Fit, Carbon Steel Material, Nickel Plated Finish
N° D’ARTICLE MI05658444
N° MFR60NP SLIP FIT PLATES
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
Prix1.75 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Poids
    0.014 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Coupe jupon
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Plaque d’ajustement coulissante
  • Numéro de stock du fabricant
    1524
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUES EMBOÎTABLES PLAQUÉES NICKEL 60
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.