Motion
40NP SL RIV X 10 pi

PEER CHAIN
40NP SL RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05658482
N° MFR40NP SL RIV X 10 ft
Prix19.57 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40NP SL RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05658482
N° MFR40NP SL RIV X 10 ft
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
Prix19.57 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4188 pi-lb
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    7151
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Autolubrifiant
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
RIV SELF LUBE NICKELÉ 40 X 10 PI
  • Assure une lubrification continue et maximise la durée de vie de la chaîne.
  • Bagues frittées imprégnées d’huile.
  • Idéal pour les applications où il est difficile d’accéder à la chaîne ou de la maintenir.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.
  • Le PEER ProCoat en option, qui offre une performance plus solide et plus résistante aux chocs que l’acier inoxydable, offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.