Motion
06BNP RIV X 10 pi

PEER CHAIN
06BNP RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 06B /3/8 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05658572
N° MFR06BNP RIV X 10 ft
Prix14.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
06BNP RIV X 10 ft

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 06B /3/8 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI05658572
N° MFR06BNP RIV X 10 ft
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
Prix14.70 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.225 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.325 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Hauteur de la plaque
    0.325 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.031 po
  • Diamètre du rouleau
    0.250 po
  • Largeur du rouleau
    0.225 po
  • Résistance à la traction
    6283 pi-lb
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9202
  • Numéro de stock du fabricant
    9202
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
06B RIV NICKELÉ X 10 PI
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.