Motion
410 LIAISON DE ROULEAU

PEER CHAIN
410 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 410 / 1/2 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658714
N° MFR410 ROLLER LINK
Prix0.84 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
410 ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 410 / 1/2 po pas, maillon de rouleau, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05658714
N° MFR410 ROLLER LINK
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
Prix0.84 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    410 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.390 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.039 po
  • Diamètre de la broche
    0.142 po
  • Hauteur de la plaque
    0.390 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.039 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Maillon de rouleau
  • Numéro de chaîne et pas
    410 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Numéro de stock du fabricant
    6046
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
410 LIAISON DE ROULEAU
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.