Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie188 / 2.609 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.125 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.250 po
- Diamètre de la broche0.500 po
- Hauteur de la plaque1.125 po
- Épaisseur de la plaque0.250 po
- Poids0.28 lb
Détails
- Numéro de chaîne et pasC188 / 2.609"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Type de lienPlaque latérale
- Numéro de stock du fabricant1648
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
Aperçu
- Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
- Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
- Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.