Motion
15263346

ARO CORP
15263346

Pompe à membrane métallique de la série Compact - Section produit en aluminium, centre en polypropylène, ports NPT 3/4 po, débit maximum 13.6 gal/min, déplacement moyen 0.030 gal
N° D’ARTICLE MI05659392
N° MFR15263346
Prix1,564.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
15263346

Pompe à membrane métallique de la série Compact - Section produit en aluminium, centre en polypropylène, ports NPT 3/4 po, débit maximum 13.6 gal/min, déplacement moyen 0.030 gal
N° D’ARTICLE MI05659392
N° MFR15263346
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
Prix1,564.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po
  • Longueur
    8-7/8 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.030 gal
  • Matériau de la bille
    Hytrel®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 3/4 po
  • Matériau de la membrane
    Hytrel®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    13.6 gal/min
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637427-XX
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PD07R-AAS-PCC