Motion
CSPM3558T
Moteur à aimant permanent synchrone - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1800 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05660069
N° MFRCSPM3558T
Prix1,565.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à aimant permanent synchrone - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1800 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI05660069
N° MFRCSPM3558T
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
Votre prix1,565.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.17 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception du moteur intègre des aimants permanents intégrés dans le rotor pour former des pôles saillants qui synchronisent la charge à la fréquence appliquée avec une capacité de démarrage à ligne de glissement zéro. Châssis à bande d’acier, boîte à conduits en acier montée sur le dessus, facteur de service 1.00 , isolation de classe F, température ambiante 40C , service continu. Précision équilibrée avec vitesse de sécurité maximale = 6,000 tr/min. Conception prête pour l’onduleur adaptée à la plage de vitesse à couple 10:1 constant.
  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Ampères à tension
    2.5 A @ 460 V; 5.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Les moteurs à aimant permanent synchrones sont conçus pour les applications nécessitant une régulation de vitesse inhérente, précise et en boucle ouverte pour des opérations individuelles ou multiples interconnectées.
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5 / 2.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à aimant permanent synchrone
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    -
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568493960
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CSPM3558T