Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0620 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en bronze TT-4002-1 2.062 x 4 x 1/8in Pwdr Mtl
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantTT40021
- Numéro CUP du fabricant00846802010669
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.02
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802010669