Motion
PP-6000-1
PP-6000-1 5 x 6 x 3/16in Pwdr Mtl Plaque en papier bronze
N° D’ARTICLE MI05660285
N° MFRPP-6000-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PP-6000-1 5 x 6 x 3/16in Pwdr Mtl Plaque en papier bronze
N° D’ARTICLE MI05660285
N° MFRPP-6000-1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur
    6
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    PP-6000-1 5 x 6 x 3/16in Pwdr Mtl Plaque en papier bronze
  • Classe de fret
    55
  • Groupe et classe
    Stock de plaques
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné - pour terminer à
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PP60001
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Capacité de charge maximale
    2000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y

Aperçu

Description du fabricant
PP-6000-1 5 X 6 X 3/16IN P/M