Spécifications
Dimensions
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur12
- Largeur6 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionPP-12000-5 6 x 12 x 1in Pwdr Mtl Plaque en papier bronze
- Classe de fret55
- Groupe et classeStock de plaques
- Tolérance de longueurSurdimensionné - pour finir
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantPP120005
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Capacité de charge maximale2000 lb
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Types de produitsMatières premières
- Conformité RoHsY