Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur3 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur5
- Diamètre extérieur4.875 po
- Diamètre extérieur4.875 po
- Longueur totale5
- Largeur4.875 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSSC-4802 3 x 4-7/8 x 5in 863 Barre à noyau en bronze
- Classe de fret55
- Groupe et classeStock de barres avec mandrin
- Tolérance du diamètre intérieurSous-dimensionné - pour finir à
- Tolérance de longueurSurdimensionné - pour finir
- Charge à vitesse élevée35000
- Numéro de catalogue du fabricantSSC4802
- Numéro CUP du fabricant00846802012885
- MatérielFer-cuivre métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 863
- Valeur V max.225
- Capacité de charge maximale4000 lb
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieurSurdimensionné - pour finir
- Types de produitsMatières premières
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802012885