Motion
EW163202
Rondelle de butée à manchon uni - D.I. 1.0000 po, D.E. 2.0050 po, Épaisseur 1/8 po, Matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI05661178
N° MFREW163202
Prix3.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - D.I. 1.0000 po, D.E. 2.0050 po, Épaisseur 1/8 po, Matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI05661178
N° MFREW163202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0030 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0050 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Épaisseur  
    1/8 po
  • Poids
    0.0672 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en bronze EW163202 1.003 x 2.005 x 1/8in Pwdr Mtl
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EW163202
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802036959
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802036959

Aperçu

Description du fabricant
EW163202 1.003 X 2.005 X 1/8IN P/M