Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3140 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.4390 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale0.4375 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionB-57-4 .314 X .439 X 1/2in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantB574
- Numéro CUP du fabricant00846802037642
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802037642