Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.9405 po
- Diamètre intérieur15/16 po
- Diamètre intérieur0.9375 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1-1/2 po
- Diamètre extérieur1-3/16 po
- Extérieur Diamètre1.1905 po
- Global Longueur1.5000 po
- Largeur totale1.1875 po
- Poids0.1494 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionB-1519-12 .9405 X 1.1905 X 1-1/2in Roulement de manchon Bro Pwdr Mtl
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantB151912
- Numéro CUP du fabricant00846802039820
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802039820