Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9405 po
- Diamètre intérieur1.9375 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre2.3160 po
- Global Longueur3.0000 po
- Largeur totale2.3125 po
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl B-3137-24 1.9405 X 2.316 X 3in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Tolérance de longueur± .01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantB313724
- Numéro CUP du fabricant00846802041304
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802041304