Motion
B-4452-16
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl B-4452-16 2.755 X 3.255 X 2in
N° D’ARTICLE MI05661600
N° MFRB-4452-16
Prix75.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl B-4452-16 2.755 X 3.255 X 2in
N° D’ARTICLE MI05661600
N° MFRB-4452-16
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
Prix75.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7550 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    3.2550 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    3.2500 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl B-4452-16 2.755 X 3.255 X 2in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.002
  • Tolérance de longueur
    ± .0075
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B445216
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802041557
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.003
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802041557

Aperçu

Description du fabricant
B-4452-16 2.755 X 3.255 X 2IN P/M