Motion
TB-1424
Rondelle de butée à manchon uni - D.I. 22.6000 mm, D.E. 1.5000 po, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI05661658
N° MFRTB-1424
Prix3.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à manchon uni - D.I. 22.6000 mm, D.E. 1.5000 po, matériau en poudre de bronze métallique
N° D’ARTICLE MI05661658
N° MFRTB-1424
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
Prix3.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8900 po
  • Intérieur Diamètre  
    22.6000 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    7/8 po
  • Poids
    0.0331 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Produits standard en stock; Imprégné sous vide d’huile SAE 30 ; Autolubrifiant; Conforme à la norme RoHS; Conforme à la norme REACH; Conforme aux normes DFARS
  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    TB-1424 .890 X 1.5 X 1/8in Roulement de rondelle de butée Pwdr Mtl Bronze
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB1424
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802042844
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    Lubrifiant
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802042844

Aperçu

Description du fabricant
TB-1424 .890 X 1.5 X 1/8IN P/M