Motion
57701
Dissolvant de sucre Foodlube - 1 gal, bouteille
N° D’ARTICLE MI05662853
N° MFR57701
Price111.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dissolvant de sucre Foodlube - 1 gal, bouteille
N° D’ARTICLE MI05662853
N° MFR57701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price111.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)

Details

  • Application
    Résidus de sucre d’alimentation animale, chaînes sur l’équipement d’emballage, convoyeurs, coupe-sucre ou lames, accumulation de sucre sur les fixations, lignes d’emballage de sucre, lignes de traitement de sucre, plaques de pondération
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    • Dissout et élimine rapidement les sucres et les fondants des applications couramment trouvées dans les installations d’aliments et de boissons• Laisse une pellicule lubrifiante légère et durable sur la surface pour prévenir les nouvelles accumulations de sucre• Offre une protection à court terme contre la corrosion sur les surfaces métalliques exposées• Le liquide de dissolution du sucre FOODLUBE offre une grande résistance à la température de 41°F à 203°F (+5°C à +95°C)
  • Point d’éclair
    302 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    203 °F
  • Température de fonctionnement min.
    41 °F
  • CUP_NON
    078827577012
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
57701 (C57701) DISSOLVANT DE SUCRE DE LUBRIFICATION ALIMENTAIRE
  • Dissout et élimine rapidement les sucres et les fondants des applications couramment trouvées dans les installations alimentaires et de boissons
  • Laisse une pellicule lubrifiante légère et durable sur la surface pour prévenir les nouvelles accumulations de sucre
  • Offre une protection à court terme contre la corrosion sur les surfaces métalliques exposées
  • Le liquide dissolvant de sucre FOODLUBE offre une grande résistance à la température de 41°F à 203°F (+5°C à +95°C)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté