Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur28 oz liq. (É.-U.)
Détails
- ApplicationRésidus de sucre d’alimentation animale, chaînes sur l’équipement d’emballage, convoyeurs, coupe-sucre ou lames, accumulation de sucre sur les fixations, lignes d’emballage de sucre, lignes de traitement de sucre, plaques de pondération
- Type de contenantPulvérisation à gâchette
- Caractéristiques et avantages• Dissout et élimine rapidement les sucres et les fondants des applications couramment trouvées dans les installations d’aliments et de boissons• Laisse une pellicule lubrifiante légère et durable sur la surface pour prévenir les nouvelles accumulations de sucre• Offre une protection à court terme contre la corrosion sur les surfaces métalliques exposées• Le liquide de dissolution du sucre FOODLUBE offre une grande résistance à la température de 41°F à 203°F (+5°C à +95°C)
- Point d’éclair302 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale203 °F
- Température de fonctionnement min.41 °F
- CUP_NON078827577289
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
Description du fabricant
57728 (C57728) DISSOVLER DE SUCRE DE LUBRIFICATION ALIMENTAIRE
- Dissout et élimine rapidement les sucres et les fondants des applications couramment trouvées dans les installations alimentaires et de boissons
- Laisse une pellicule lubrifiante légère et durable sur la surface pour prévenir les nouvelles accumulations de sucre
- Offre une protection à court terme contre la corrosion sur les surfaces métalliques exposées
- Le liquide dissolvant de sucre FOODLUBE offre une grande résistance à la température de 41°F à 203°F (+5°C à +95°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité