Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5040 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre3.0050 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl SS-8096-32 2.504 X 3.005 X 2in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.002
- Tolérance de longueur± .01
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS809632
- Numéro CUP du fabricant00846802048471
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802048471