Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.7540 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre3.0050 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-8896-40 2.754 X 3.005 X 2-1/2in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.002
- Tolérance de longueur± .0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS889640
- Numéro CUP du fabricant00846802048518
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802048518