Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Bride Diamètre20 mm
- Diamètre extérieur de la bride20 mm
- Épaisseur de la bride1 mm
- Diamètre intérieur12 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Longueur7 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille d’arbre recommandée11.966 à 11.984 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionFM1207TU Roulement à bride en PTFE acier 12 X 14 X 7mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride0,80 à 1.00 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM1207TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071103
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071103