Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7530 po
- Diamètre intérieur3/4 po
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1-3/4 po
- Diamètre extérieur15/16 po
- Extérieur Diamètre0.9410 po
- Global Longueur1.7500 po
- Largeur totale0.9375 po
- Poids0.1042 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-2430-28 .753 X .941 X 1-3/4in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS243028
- Numéro CUP du fabricant00846802045371
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieSS
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802045371