Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.25 po
- Longueur9 po
- Poids5.85 lb
- Largeur7.2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Lors du tirage d’un câble en acier galvanisé EHS (très haute résistance), la galvanisation a tendance à recouvrir les mâchoires de toute prise, ce qui fait glisser le câble
- Pour réduire le risque de glissement et d’endommagement du câble, les mâchoires de cette poignée sont fraisées sur une courbe avec un double contour en « V »
- Disponible avec loquet de ligne directe et ressort
- Fabriqué aux États-Unis pour offrir aux travailleurs de lignes une résistance et une durabilité maximales