Motion
23980 CC/W33

SKF
23980 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, alésage droit, CN
N° D’ARTICLE MI05668957
N° MFR23980 CC/W33
Prix36,927.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23980 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, alésage droit, CN
N° D’ARTICLE MI05668957
N° MFR23980 CC/W33
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
Prix36,927.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    152.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0
  • Capacité de charge dynamique
    458161 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    876755 lbf

Aperçu

Description du fabricant
23980 CC/W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG