Motion
J138WA
Clé à chocs à angle d’air - poignée en ligne, taille d’entraînement de 3/8 po, couple de 170 pi-lb
N° D’ARTICLE MI05669249
N° MFRJ138WA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs à angle d’air - poignée en ligne, taille d’entraînement de 3/8 po, couple de 170 pi-lb
N° D’ARTICLE MI05669249
N° MFRJ138WA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Hauteur totale
    2.9 po
  • Longueur totale
    13-15/16 po
  • Largeur totale
    4.2 po
  • Poids de l’outil
    4.0 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La tête à profil bas améliore l’accès aux zones étroites tandis que la conception du boîtier contient des engrenages pour réduire les problèmes d’entretien. Le mécanisme d’impact offre un couple élevé avec peu de réaction, améliorant la sécurité et réduisant l’effort. Gâchette de démarrage à plumes et bague avant/arrière pour une facilité d’utilisation et une productivité accrue. Déflecteurs d’échappement avec connexions d’attache intégrées pour réduire le bruit et améliorer la sécurité lors des travaux en hauteur.
  • Consommation d'air
    5.0 pcm
  • Style de poignée
    En ligne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    J138WA
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    662679107246

Aperçu

Description du fabricant
J138WA IMPACT D'ANGLE D'AIR D'ENTRAÎNEMENT DE 3/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté