Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier184
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricantSSW180
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal614 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue550 lb;2446.522 N
- Ratio30:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition11 po
- Largeur des dimensions d’expédition9 po
- Poids25 lb
Details
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.741 hp
- Puissance nominale en service normal0.741 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationLubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
- Numéro de catalogue du fabricant0270-07604
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798861920
- Puissance d’entrée maximale0.741 ch à 1750 tr/min
- Type de montageNorme horizontale
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2446.522 N, 550 lb
- Type de peintureNon peint
- RéductionCélibataire
- SérieSSW180
- StyleB
- Convient à un environnement de lavageOui
- Couple nominal (po-lb)2805 po-lb;316.923 Nm
- CUP_NON662798861920
Aperçu
Description du fabricant
SSW184-30/1-B-WR-56C-0270-07604
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine et capuchons arrondis pour un nettoyage facile
- Dimensions de montage universelles
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1