Motion
SER205-16

SHUSTER CORP
SER205-16

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diam. 1 po., D.E. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05671583
N° MFRSER205-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SER205-16

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diam. 1 po., D.E. 2.0472 po., usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05671583
N° MFRSER205-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
SER205-16 INSÉRER DE VIS DE RÉGLAGE