Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1-1/4 in
- Inner Ring Width1.6890 in
- Outer Ring Width0.9375 in
- Outside Diameter2.9531 in
Details
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale5775 lbf
- Capacité de charge statique radiale3420 lbf
- Type de jointContact avec Flinger
Aperçu
Description du fabricant
SER207-20 INSÉRER DE VIS DE RÉGLAGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité