Motion
UCS 6044

SHUSTER CORP
SHU 6044

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05671595
N° MFRSHU 6044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6044

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05671595
N° MFRSHU 6044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6044 ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU 6044 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 220 mm avec un diamètre extérieur de 340 mm, une largeur de 56 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6044 ROULEMENT À BILLES