Motion
KPB2-15/16LT

HUB CITY INC
KPB2-15/16LT

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05671752
N° MFRKPB2-15/16LT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
KPB2-15/16LT

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI05671752
N° MFRKPB2-15/16LT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662798846255

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER SPHÉRIQUE KPB2-15/16LT
  • Conception modulaire avec capacité de charge élevée
  • Tolère le désalignement jusqu’à 1-1/2°
  • Interchangeable mécaniquement et dimensionnellement avec la plupart des grandes marques
  • Dimensions du boîtier correspondant aux unités à alésage droit traditionnelles et de type E
  • Les boîtiers de bloc d’oreiller sont usinés à chaque extrémité pour faciliter l’alignement lors de l’installation
  • Boîtier en acier moulé
  • Conversion facile du champ fixe au champ flottant
  • Garantie à vie contre les bris sur les boîtiers (des conditions générales standard s’appliquent)
  • Les joints en nitrile à double lèvre ne purgent pas
  • Recommandé pour les matériaux très humides et granuleux
  • Non recommandé pour la plupart des contaminants chimiques
  • Les applications typiques comprennent l’équipement de contact avec le sol, les machines agricoles, etc.
  • Les joints en nitrile à triple lèvre sont purgables, bons pour la contamination par de grandes particules et l’humidité
  • Non recommandé pour la plupart des contaminants chimiques
  • Les applications typiques comprennent les scieries, l’équipement forestier, etc.
  • Les joints Labyrinth Teflon® ne purgent pas et ne traînent pas
  • Convient à toutes les vitesses, températures élevées et humidité
  • Le PTFE (Teflon®) est non réactif à la plupart des produits chimiques
  • Recommandé pour la plupart des applications industrielles
  • Convient à toutes les vitesses, températures élevées et humidité