Motion
KPBE2LT
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2 po, matériau en acier moulé, usage intensif, expansion/non-expansion
N° D’ARTICLE MI05671805
N° MFRKPBE2LT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2 po, matériau en acier moulé, usage intensif, expansion/non-expansion
N° D’ARTICLE MI05671805
N° MFRKPBE2LT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798836522
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    KPBE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662798836522

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER SPHÉRIQUE KPBE2LT
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joint Labyrinth Teflon