Motion
KPBE2-15/16LT

HUB CITY INC
KPBE2-15/16LT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-15/16 po, matériau en acier moulé, usage intensif, expansion/non-expansion
N° D’ARTICLE MI05671812
N° MFRKPBE2-15/16LT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
KPBE2-15/16LT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 2-15/16 po, matériau en acier moulé, usage intensif, expansion/non-expansion
N° D’ARTICLE MI05671812
N° MFRKPBE2-15/16LT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798836607
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Téflon
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    KPBE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662798836607

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’OREILLER SPHÉRIQUE KPBE2-15/16LT
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joint Labyrinth Teflon