Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition209°F
- Taille du conteneur10.5 oz
- Taille/type de conteneurAérosol de 16 onces
- Hauteur7.75 po
- Longueur2.63 po
- Poids net10.5 oz
- Hauteur totale8.1 po
- Largeur totale8.3 po
- Durée de conservation2
- Gravité spécifique0.7
- Contenu en COV61.4
- Poids0.92 lb
- Largeur2.63 po
Détails
- Détails supplémentairesSpécialement formulé pour adhérer aux glissières intérieures du chariot élévateur à fourche, offrant un fonctionnement sans faille durable sur de longues périodes. Il est conçu pour lubrifier, augmenter le mouvement des glissières et protéger contre la rouille et la corrosion des glissières intérieures du chariot élévateur à fourche.
- Additifs inclusAucun additif
- ApparenceLiquide noir
- ApplicationConçu spécialement pour une utilisation sur les glissières intérieures de chariot élévateur à fourche.
- Type de baseSolvants organiques
- CouleurNoir
- Type de contenantAérosol
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour lubrifier, augmenter le mouvement de glissement et protéger contre la rouille et la corrosion • Contient du Moly qui offre la capacité d’adhérence pour éviter l’écaillage ou l’égouttement excessif • Empêche le contact métal sur métal destructeur • Réduit la friction et empêche l’adhérence • Prolonge la durée de vie de l’équipement •
- Type de filmNon desséchant
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Point d’éclair20 °F
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Code d’harmonisation3403.19.0000
- Base lubrifianteSolvant organique
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant pour lames
- Numéro de catalogue du fabricant1003756
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078254053059
- Température de fonctionnement maximale325 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement0 °F à 325 °F
- Sans danger pour le plastiqueNon
- Types de produitsLubrifiant
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurHydrocarbure
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- Méthode de retraitRetirer avec des distillats de pétrole.
- RésiduOui
- ParfumDistillat de pétrole
- Normes respectéesConforme à la norme RoHS
- Plage de température0 à 325 °F
- CUP_NON078254053059
- Température de travail0 à 325°F
Aperçu
- Conçu pour lubrifier, augmenter le mouvement de glissement et protéger contre la rouille et la corrosion
- Contient du moly qui permet d’adhérer pour éviter l’écaillage ou l’égouttement excessif
- Empêche le contact métal contre métal destructeur
- Réduit la friction et empêche le grippage
- Prolonge la durée de vie de l’équipement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.