Spécifications
Dimensions
- Laçage4 x 4
- Plaque de liaison Hauteur0.7120 po
- Plaque de liaison Épaisseur0.1250 po
- Longueur totale1000 pi
- Épingle Diamètre0.3120 po
- Pas0.7500 po
- Poids2 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasBL644 PRO / 3/4"
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Revêtement de finitionAcier au carbone ProCoat
- Numéro de stock du fabricant7747
- MatérielAcier au carbone ProCoat
- Type de produitChaîne à feuilles
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
- Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
- ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
- Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
- La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.