Motion
60SS  POLY CONN LINK EA PK

PEER CHAIN
60SS POLY CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05673641
N° MFR60SS POLY CONN LINK EA PK
Prix5.11 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60SS POLY CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05673641
N° MFR60SS POLY CONN LINK EA PK
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
Prix5.11 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    19243
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE POLY CONN ACIER INOXYDABLE 60 PK
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.