Motion
C2122HSS MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
C2122HSS OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - 2122 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05673645
N° MFRC2122HSS OFFSET LINK EA PK
Prix50.81 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2122HSS OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - 2122 / 3 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05673645
N° MFRC2122HSS OFFSET LINK EA PK
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
Prix50.81 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2122 / 3 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.369 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.369 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Diamètre du rouleau
    1.750 po
  • Poids
    2.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2122 / 3 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    7033
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2122 MAILLONS DÉCALÉS EN ACIER INOXYDABLE LOURD CHACUN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.