Motion
35-3SS MAILLON COUDÉ EA PK

PEER CHAIN
35-3SS OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05673649
N° MFR35-3SS OFFSET LINK EA PK
Prix38.72 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
35-3SS OFFSET LINK EA PK

Maillon décalé - 35 / 3/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05673649
N° MFR35-3SS OFFSET LINK EA PK
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
Prix38.72 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Diamètre de la broche
    0.142 po
  • Hauteur de la plaque
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de stock du fabricant
    24013
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
35-3 MAILLON DE DÉCALAGE DE QUÊTE EN ACIER INOXYDABLE CHACUN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.