Motion
5215J
Roulement à billes angulaire à contact conrad léger NSK 5215J , diamètre 75 mm, diamètre extérieur 130 mm, 2 rangées, 41.3 mm W, 25 deg, 93500 N dynamique/charge statique 83000 N
N° D’ARTICLE MI05674650
N° MFR5215J
Prix536.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes angulaire à contact conrad léger NSK 5215J , diamètre 75 mm, diamètre extérieur 130 mm, 2 rangées, 41.3 mm W, 25 deg, 93500 N dynamique/charge statique 83000 N
N° D’ARTICLE MI05674650
N° MFR5215J
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
Prix536.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Global Largeur  
    39.70 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176011993
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176011993

Aperçu

Description du fabricant
5215J BRG