Motion
BVDM15FL1211AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVDM15FL1211AZZA

Robinet à bille - 3000 psi max., 1-1/2 po., corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI05675820
N° MFRBVDM15FL1211AZZA
Prix480.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVDM15FL1211AZZA

Robinet à bille - 3000 psi max., 1-1/2 po., corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI05675820
N° MFRBVDM15FL1211AZZA
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
Votre prix480.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.1100 po
  • Taille du port
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Connexion
    Code SAE 61
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVDM
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier inoxydable
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVDM15FL1211AZZA 1 1/2 VANNE À BILLE SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté