Motion
34I2LBX12

LIFT-ALL
34I2LBX12

3/4 PO X 12 PI 6X19 IWRC 2-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI05676724
N° MFR34I2LBX12
Prix1,305.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
34I2LBX12

3/4 PO X 12 PI 6X19 IWRC 2-LEG / H IMPORTATION PERMALOC
N° D’ARTICLE MI05676724
N° MFR34I2LBX12
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
Prix1,305.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Poids
    63.2 lb
  • Limite de charge de travail
    19400 lb

Détails

  • Capacité
    22400 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
34I2LBX12 AVEC CÂBLE MÉTALLIQUE 2-LEG À VERROUS
  • IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté