Motion
5210C3
Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, 1.1875 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI05678057
N° MFR5210C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 90 mm, 1.1875 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI05678057
N° MFR5210C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5210 C3 BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176552823
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5210 C3 BRG