Motion
INS-F&B-ER-DL-103 (REVENTE)

DODGE
INS-F&B-ER-DL-103 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI05679318
N° MFRINS-F&B-ER-DL-103 (RESALE)
Prix163.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-F&B-ER-DL-103 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI05679318
N° MFRINS-F&B-ER-DL-103 (RESALE)
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
Prix163.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128383
  • Numéro CUP du fabricant
    782476408251
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476408251

Aperçu

Description du fabricant
128383 INSÉRER LE ROULEMENT