Motion
200H LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
200H CONN LINK

Lien de connexion - 200 / 2-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI05680918
N° MFR200H CONN LINK
Prix244.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
200H CONN LINK

Lien de connexion - 200 / 2-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI05680918
N° MFR200H CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix244.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039398871

Aperçu

Description du fabricant
200H TYPE DE GOUPILLE CYLINDRIQUE DE LIAISON CONN SUPER PF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon